Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Rundstahlkette VIP VMK 8mm, 2500kg


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-30632
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VKMW.08.00
EAN/GTIN:
     4008244016098
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 8mm
rundstahlkette
RUD GK 10 VIP Meterware VMK - Rundstahlkette • Durch eine hauseigene Spezialvergütung behalten die Grad 100 Ketten trotz hoher Festigkeit eine hohe Zähigkeit • Klares optisches Merkmal ist die fluoreszierende Pulverbeschichtung in PINK • Qualitätsmerkmal der VIP-Anschlagketten ist, dass sie nach den DGUV (BG) Grundsätzen, welche sich z.B. an der EN 818 und der PAS 1061 orientieren, zertifiziert sind und daher den H1-Stempel tragen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Produkttyp:
Anschlagkette
Güteklasse:
10-VIP
Produkteigenschaften:
Meterware
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Stränge:
1
Kettennenndicke:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschlagketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 29,27*
€ 34,83
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,74*
€ 34,20
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,00*
€ 32,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,27*
€ 31,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,41*
€ 30,24
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,99*
€ 24,98
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.