Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645011920, Diverse Rundstahlk. A80 feuerv. 10m Bundw.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-703328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645011920
EAN/GTIN:
     4011645011920
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685 8 x 32 x ...
rundstahlkette din 5685
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645011920, Rundstahlk. A80 feuerv. 10m Bundw., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
8,0 mm
T:
32,0 mm
AB:
32,0 mm
max. kg:
320
Bund:
13,0 kg
Bund::
10 m
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette 8mm, DIN, RUNDSTAHLK.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
pro Meter
€ 8,50*
ab € 6,11*
€ 7,88*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 47,45*
€ 61,23*
Lager 260
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,39*
€ 61,35*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 48,69*
€ 62,58*
3 Tage
53
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 54,82*
€ 69,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,35*
€ 73,0065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,93*
€ 70,1267
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,16*
€ 66,8304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,53*
€ 63,7007
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,48*
€ 61,2612
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,39*
€ 56,3941
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 4,739* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.