Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT und Z-Wave kompatibel.
Outdoor-Richtantenne, Typ=1399.17.0255, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=117 mm, Höhe=96 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=-999, Länge=-999, Antennensteckver...
Diese WLAN Antenne von Delock kann an ein WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss angeschlossen werden, um Signale zu empfangen und zu senden. Mit Hilfe der variablen Neigung der Kippantenne und durch den ...
Für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich. Seewasserbeständig. Für große Distanzen. Für stationäre oder linear bewegliche Anwendungen. Für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen.
ANT794-4MR Mobilfunkantenne für 2G/3G/4G EU, GSM/UMTS/ LTE EU Netze, Stabantenne, omnidirektional, witterungsbeständig für Innen-und Außenbereich, 5m Anschlusskabel fest mit der Antenne verbunden, ...