Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks ePMP 3000 Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambium Networks ePMP 3000 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cambium Networks ePMP 3000 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65499609
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     C050910A203A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
wlan bridge
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Antenne
Antennentyp
Extern
Antennenfunktionen
Abnehmbare Antenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Anzahl der Verbinder
7
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
1300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, SSH
IGMP-Snooping
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/IPV6, UDP, TCP, IP, ICMP, SNMPv2c, HTTPs, STP, SSH
Management-Protokolle
HTTPs, SNMPv2c, SSH
Merkmale
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Frequenzband
4.91 – 5.98 GHz
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Modulation
256-QAM, OFDM
VLAN-Unterstützung
Ja
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
44 - 59 V
Stromverbrauch (max.)
25 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Zertifizierung
EN 301 893 V2.1.1 (5.4 GHz), EN 302 502 V2.1.1 (5.8 GHz) Z8H-89FT0024 109W-0024
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 875,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,97*
€ 1.160,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,17*
€ 1.149,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,27*
€ 1.118,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,83*
€ 1.089,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,30*
€ 1.041,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.