Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90297 Netzwerk-Antenne Richtantenne RP-SMA 6 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90297 Netzwerk-Antenne Richtantenne RP-SMA 6 dBi
DeLOCK 90297 Netzwerk-Antenne Richtantenne RP-SMA 6 dBi
DeLOCK 90297 Netzwerk-Antenne Richtantenne RP-SMA 6 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91514853
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90297
EAN/GTIN:
     4043619902972
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Diese WLAN Antenne von Delock kann an ein WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss angeschlossen werden, um Signale zu empfangen und zu senden. Mit Hilfe der variablen Neigung der Kippantenne und durch den magnetischen Standfuß kann die Antenne individuell positioniert werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5/5.15 - 5.875 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11ax
Antenna Zuwachs (2.4 GHz)
4 dBi
Antenna Zuwachs (5 GHz)
6 dBi
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
115.5 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2
Schutzfunktion
UV resistant
Kabellänge
1 m
Kabeltyp
RG-174
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne 6dbi
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.