Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2701186
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701186
EAN/GTIN:
     4046356717182
Suchbegriffe:
Richtantenne
Für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich. Seewasserbeständig. Für große Distanzen. Für stationäre oder linear bewegliche Anwendungen. Für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen.
Weitere Informationen:
Indoor:
false
Outdoor:
false
Mit Anschlusskabel:
false
Höhe:
101 mm
Breite:
80 mm
Schutzart (IP):
IP67
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,38*
€ 243,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,80*
€ 233,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,15*
€ 217,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.