Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAL 9500 PID Temperaturregler, 2 x Relais, SSD Ausgang, 100 V ac, 240 V ac, 48 x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CAL 9500 PID Temperaturregler, 2 x Relais, SSD Ausgang, 100 V ac, 240 V ac, 48 x 48mm
CAL 9500 PID Temperaturregler, 2 x Relais, SSD Ausgang, 100 V ac, 240 V ac, 48 x 48mm
CAL 9500 PID Temperaturregler, 2 x Relais, SSD Ausgang, 100 V ac, 240 V ac, 48 x 48mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3488863
Hersteller:
     CAL Controls
Herst.-Nr.:
     95001PA000
EAN/GTIN:
     0851244006217
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Prozessregler
Temperatur-Regler
Ausgangstyp = Relais, SSD
Versorgungsspannung = 100 V ac, 240 V ac
Größe = 48 x 48 (1/16 DIN)mm
Anzahl der Ausgänge = 2
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Anzeigentyp = LED
IP Schutzart = IP66
Serie = 9500
Display-Farbe = Rot/Grün/Orange

CAL-TemperaturreglerDer Temperaturregler CAL 9500 hat eine Versorgungsspannung von 100 V ac bis 240 V ac. Dieser Controller hat eine Breite von 48 mm und eine Höhe von 48 mm (1/16 DIN) Gerät. Er verfügt über zwei Relaisausgänge und einen Halbleiterrelaisausgang. Er verfügt über eine Programmierfunktion mit bis zu 31 Programmen (max. 126 Segmente). Er ist zuverlässig in den anspruchsvollsten Prozessen und Fertigungsanwendungen. Er verfügt über eine stoßfeste geräucherte Blende mit gummierten Knöpfen und positiver Rückmeldung. Die PID-Abstimmung ist einfach und effizient, während die einzigartige DAC-Funktion das Überschwingen minimiert. Die integrierte Programmierfunktion ist ideal für Anwendungen, die eine Steuerung des Temperaturprofils erfordern.Eigenschaften und Vorteile2 x 4-stellige LED-Anzeige mit 2 Ausgangs-LEDs Einfach zu bedienende automatische Abstimmung Software zur Konfiguration und Datenprotokollierung von CALgrafix Plattentiefe: 106,7 mm Einfache menügeführte KonfigurationAnwendungenFlaschen- und Getränkeproduktion Milchindustrie Nahrungsmittelindustrie Öfen Brennöfen Labor- und wissenschaftliche Geräte Backöfen Kunststoffmaschinen Gummi- und KunststoffherstellungZertifizierungenCE-zertifiziert CSA-konform Schutzart IP66 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais, SSD
Versorgungsspannung:
100 V ac, 240 V ac
Größe:
48 x 48 (1/16 DIN)mm
Anzahl der Ausgänge:
2
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Anzeigentyp:
LED
IP Schutzart:
IP66
Serie:
9500
Display-Farbe:
Rot/Grün/Orange
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, temperaturregler cal, prozessregler, 3488863, Automation, Prozessautomation, CAL, 95001PA000, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,07*
€ 461,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,55*
€ 459,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,87*
€ 444,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,61*
€ 411,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,16*
€ 370,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAL Controls
3C0000400
ab € 80,79*
Zubehör
CAL Controls
904.400
ab € 13,41*
Zubehör
CAL Controls
3C0000200
ab € 80,90*
Zubehör
RS Pro
3971264
ab € 15,25*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,12*
Zubehör
RS Pro
4554270
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.