TOOLCRAFT TO-7492719 Akku Poliermaschine 20 V 3000 - 6000 U/min 125 mm TOOLCRAFT Akku-Poliergerät Gerät aus dem TOOLCRAFT Wechsel-Akku System TAWB-200 - ein Akku für viele verschiedene Werkzeuge Ge...
Exzenterpolierer speziell zur Politur von Kraftfahrzeugen Ein handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren. Starker 430 W...
Polierarbeiten bei denen ein perfektes Finish Voraussetzung ist. Egal ob bei Arbeiten an waagerechten und senkrechten Flächen oder auch an schwierigen;gerundeten Stellen verschiedenster Oberflächen.
Ausgestattet mit einem 240-W-Motor mit exzentrischen Schleiflaufbewegungen, die eine hohe Oberflächengüte erzeugen. Abgedichteter Ein-/Ausschalter schützt vor Staub und verlängert so die Standzeit ...
Ein handlicher Exzenterpolierer mit einem starken 900 W Motor und einem 125 mm Schleifscheibendurchmesser. Rotationsbewegung zuschaltbar. Die elektronisch regelbare Drehzahl und die Konstantelektro...