| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4933478834 Herst.-Nr.: 4933478834 EAN/GTIN: 4058546361167 |
| |
|
| | |
| 8-stufiger Geschwindigkeitsregler für maximale Kontrolle und beste Polierergebnisse Um 90° gedrehter Akkueinschub Großer ergonomisch geformter vorderer Griffbereich Bietet vergleichbare Leistung wie kabelgebundene Exzenter-Polierer für Polier- sowie schwere Korrekturarbeiten 8-stufiger Geschwindigkeitsregler für maximale Kontrolle und beste Polierergebnisse 15-mm-Orbitalfunktion für schnelles und effizientes Polieren und eine hologrammfreie Politur Großer ergonomischer vorderer Griff für eine einfache und bequeme Handhabung, insbesondere beim vertikalen Arbeiten Die Lock-on-Funktion ermöglicht eine komfortable und weniger anstrengende Nutzung bei längerem Polieren Um 90° gedrehter Akkueinschub mit einem Abstand von mehr als 50 mm, um Berührungspunkte mit dem Lack zu vermeiden und das Werkzeug in horizontaler oder vertikaler Position aufzubewahren Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung eines automatischen Starts Abnehmbarer Staubschutz verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen: | | AAG886002: | 5100 1/min | AAI036001: | 3.2 kg | AAI049002: | M18 | AAJ476001: | 0 | AAK660004: | HD Box | AAL897004: | nein | AAO663003: | 4058546361167 | AAR723002: | Li-ion | AAS636001: | 125 mm Polierteller, Staubfilter | AAW913001: | M18 FROP15-0X | BAC955006: | 18 V | BAG147002: | Fuel | EF001951: | 3.2 kg | EF004127: | 18 V | EF008590: | 2650 - 5100 1/min | Akku: | Li-ion | Akku im Lieferumfang: | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten | Akkusystem: | M18 | Bezeichnung: Modellvariante: | M18 FROP15-0X | By technology: | FUEL™ | GTIN: | 4058546361167 | Geliefert in 1: | HD Box | Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: | 3.2 (M18 B5) | Ladegerät im Lieferumfang: | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten | Leerlaufdrehzahl [min_1]: | 2650 - 5100 | Spannung [V]: | 18 | Standardausrüstung: | Lieferumfang 125 mm Polierteller, |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroschwingschleifer, Schwingschleifer (elektrisch), Vibrationsschleifer (elektrisch), Nass-Polierer, Nass-Winkelpolierer, Polierer, Poliermaschine, Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, milwaukee polierer, polierer, M18FROP15-0X AKKU-POLIERER XXX |
| | |
| |