Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FROP15-502X AKKU-POLIERER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FROP15-502X AKKU-POLIERER IN2
M18FROP15-502X AKKU-POLIERER IN2
M18FROP15-502X AKKU-POLIERER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478835
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478835
EAN/GTIN:
     4058546361174
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
8-stufiger Geschwindigkeitsregler für maximale Kontrolle und beste Polierergebnisse
Um 90° gedrehter Akkueinschub
Großer ergonomisch geformter vorderer Griffbereich
Bietet vergleichbare Leistung wie kabelgebundene Exzenter-Polierer für Polier- sowie schwere Korrekturarbeiten
8-stufiger Geschwindigkeitsregler für maximale Kontrolle und beste Polierergebnisse
15-mm-Orbitalfunktion für schnelles und effizientes Polieren und eine hologrammfreie Politur
Großer ergonomischer vorderer Griff für eine einfache und bequeme Handhabung, insbesondere beim vertikalen Arbeiten
Die Lock-on-Funktion ermöglicht eine komfortable und weniger anstrengende Nutzung bei längerem Polieren
Um 90° gedrehter Akkueinschub mit einem Abstand von mehr als 50 mm, um Berührungspunkte mit dem Lack zu vermeiden und das Werkzeug in horizontaler oder vertikaler Position aufzubewahren
Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung eines automatischen Starts
Abnehmbarer Staubschutz verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors
M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
5100 1/min
AAI036001:
3.2 kg
AAI049002:
M18
AAJ476001:
2
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546361174
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
125 mm Polierteller, Staubfilter
AAW913001:
M18 FROP15-502X
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF001951:
3.2 kg
EF004127:
18 V
EF008590:
2650 - 5100 1/min
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 B5
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FROP15-502X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546361174
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
3.2 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 FC
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
2650 - 5100
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung:
Lieferumfang 125 mm Polierteller,
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 468,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,94*
€ 625,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,64*
€ 602,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,99*
€ 574,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,20*
€ 566,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,08*
€ 557,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.