Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DPO500Z Autopolitur 6800 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DPO500Z Autopolitur 6800 RPM
Makita DPO500Z Autopolitur 6800 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85584465
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DPO500Z
EAN/GTIN:
     0088381871778
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Elektro-Exzenterschleifer
Exzenterpolierer speziell zur Politur von Kraftfahrzeugen Ein handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren. Starker 430 W Motor mit Konstantelektronik, Schleifscheibendurchmesser 125 mm. Rotationsbewegung abschaltbar. Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
134 mm
Gewicht
3100 g
Merkmale
Typ
Rotierende Autopoliermaschine
Leerlaufdrehzahl (max.)
6800 RPM
Durchmesser Polierpad
125 mm
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schallleistungspegel
93 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,08*
€ 369,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,14*
€ 355,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,45*
€ 338,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,55*
€ 333,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,79*
€ 325,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.