Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita PO5000C Winkelschleifer 12,5 cm 780 RPM 900 W 2,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita PO5000C Winkelschleifer 12,5 cm 780 RPM 900 W 2,8 kg
Makita PO5000C Winkelschleifer 12,5 cm 780 RPM 900 W 2,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69710967
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     PO5000C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Nass-Polierer
Ein handlicher Exzenterpolierer mit einem starken 900 W Motor und einem 125 mm Schleifscheibendurchmesser. Rotationsbewegung zuschaltbar. Die elektronisch regelbare Drehzahl und die Konstantelektronik erhöhen die Effizienz unter Belastung. Das Gerät hat einen 5,5 mm Schwingkreis und ein Exzenter von 2,75 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
900 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Breite
123 mm
Höhe
134 mm
Tiefe
451 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
780 RPM
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,55*
€ 333,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,42*
€ 324,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,72*
€ 323,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,25*
€ 306,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,08*
€ 301,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,58*
€ 292,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.