Nassklebeband weiß 40 mm x200 m Nassklebebänder werden immer mehr im Großversand und in Logistikzentren verwendet. Die besonders sichere Klebeverbindung des Papiers mit der Kartonoberfläche bewirkt...
Nassklebeband aus Kraftpapier Breite 70 mm Länge 200 m/Rolle Stärke 75 g/m2 braun Ein perfekter Verschluss mit Siegeleigenschaften auch bei Problemkartons. Der auf pflanzlicher Basis hergestellte K...
Nassklebeband aus Kraftpapier, braun 60 mm x 200 lfm Stärke: 60 g/m² Farbe: braun perfekter Verschluss mit Siegeleigenschaften auch bei Problemkartons Kleber auf pflanzlicher Basis Das Ablösen des ...
Nassklebeband, Bandbreite 60 mm, 75 g/m² Papiergewicht, 200 m, VE 6 Stk. Gleichmäßig und leise abrollbar. Lösungsmittelfrei, sehr reißfest. Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung. Umweltfreundliche, re...
zur vollautomatischen Verarbeitung von Nassklebeband · für Rollenbreiten von 40-100 mm · für verstärktes und unverstärktes Nassklebeband · Streifenlänge von 100-1400 mm in 50 mm-Sprüngen einstellba...
zur halbautomatischen Verarbeitung von Nassklebeband · für Rollenbreiten von 40-100 mm · für verstärktes und unverstärktes Nassklebeband · Streifenlänge ab 100 mm stufenlos einstellbar · rationelle...
Nassklebeband verstärkt weiß 2 Längsfäden 200 m • Besonders reißfest durch zusätzliche Fadenverstärkung • Aus besonders starkem Kraftpapier • Sichere Klebung, da die Befeuchtung den Klebstoff aktiv...
Nassklebeband aus Kraftpapier Nylonfaden-kreuzverstärkt Breite 60 mm Länge 150 m/Rolle Stärke 114 g/m2 braun Ein perfekter Verschluss mit Siegeleigenschaften auch bei Problemkartons. Der auf pflanz...
Um Ihre mittelschweren bis schwereren Kartonagen absolut sicher zu verschließen, ist fadenverstärktes Nassklebeband ideal. Durch das Anfeuchten der Klebebänder, aktiviert sich der Kleber und verbin...
Nassklebeband, Bandbreite 70 mm, 75 g/m² Papiergewicht, 200 m, VE 6 Stk. Gleichmäßig und leise abrollbar. Lösungsmittelfrei, sehr reißfest. Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung. Umweltfreundliche, re...
Nassklebeband, längsverstärkt mit 2 Fäden Nassklebeband, längsverstärkt mit 2 Fäden - eine der umweltfreundlichsten Verklebungen - einzigartiger Verzahnungseffekt zwischen Band und Karton