Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband, längsverstärkt mit 2 Fäden, VE: 12, Breite x Länge: 60 mm x 200 m, Sorte: 70 gr/qm, Farbe: Braun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikelbild für Nassklebeband längsverstärkt mit 2 Fäden 60 mm x 200 m 18233
Artikelbild für Nassklebeband längsverstärkt mit 2 Fäden 60 mm x 200 m 18233
Artikel-Nr.:
     1771-18233
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     18233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Nassklebeband, längsverstärkt mit 2 Fäden

Nassklebeband, längsverstärkt mit 2 Fäden

- eine der umweltfreundlichsten Verklebungen
- einzigartiger Verzahnungseffekt zwischen Band und Karton

Weitere Informationen:
VE:
12
Breite x Länge:
60 mm x 200 m
Sorte:
70 gr/qm
Farbe:
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 36.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.