Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband kombiverstärkt, VE: 12, Breite x Länge: 80 mm x 200 m, Sorte: 75 gr/qm, Farbe: Braun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikelbild für Nassklebeband kombiverstärkt 18242
Artikelbild für Nassklebeband kombiverstärkt 18242
Artikel-Nr.:
     1771-18242
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     18242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Nassklebeband kombiverstärkt

Nassklebeband kombiverstärkt

- höchst mögliche Verschlussqualität durch 2 Längs- und 1 Sinusfaden
- eine der umweltfreundlichsten Verklebungen
- einzigartiger Verzahnungseffekt zwischen Band und Karton

Weitere Informationen:
VE:
12
Breite x Länge:
80 mm x 200 m
Sorte:
75 gr/qm
Farbe:
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 6.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.