Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband, Bandbreite 70 mm, 75 g/m² Papiergewicht, 200 m, VE 6 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nassklebeband, Bandbreite 70 mm, 75 g/m² Papiergewicht, 200 m, VE 6 Stk.
Artikel-Nr.:
     103-784641
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     N75V
EAN/GTIN:
     4251924712845
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Nassklebeband, Bandbreite 70 mm, 75 g/m² Papiergewicht, 200 m, VE 6 Stk.

Gleichmäßig und leise abrollbar. Lösungsmittelfrei, sehr reißfest. Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung.

Umweltfreundliche, reißfeste Nassklebebänder für besonders sichere Klebeverbindungen. Die Befeuchtung aktiviert den Klebstoff so, dass er sich vollflächig und fest mit der Kartonoberfläche verbindet. Für nachhaltiges Verschließen: Das Papierband ist zu 100 % recycelbar, der starke Kleber besteht aus reinem Pflanzenleim.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Nass-Kleber
Trägermaterial:
Kraftpapier
Bandbreite:
70 mm
Bandlänge:
200 m
Farbe:
braun
Materialstärke:
75 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Nass-Klebeband, Nassklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, nassklebeband 70mm breitx200lfm, papier klebeband, papier-packband 200m, 784641 49 (N75V), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Nassklebebänder, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 9,87167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,13*
€ 92,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,84*
€ 90,25
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 75,08*
€ 89,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,51*
€ 87,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,62*
€ 82,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,23*
€ 70,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.