Besonders sicheres Klebeband mit Fadenverstärkung Auch für staubige Kartonoberflächen bestens geeignet übersteht Temperatur- und Klimaschwankungen problemlos Sehr hohe Reissfestigkeit Gute Sofort- ...
Nassklebeband, fadenverstärkt, 70 mm breit x 200 lfm, 75g/qm umweltfreundlich und optisch ansprechend gute Sofort- und Dauerhaftung durch Pflanzenleimkleber mehr Haltbarkeit durch fadenverstärktes ...
WIHEDÜ-Kraftpack 75 g/qm, 60mm, mit Stärkeleim, aus nordischem Natron-Kraftpapier, braun, garantiert geruchslos, glatt, nicht gerippt, 200m lang, OHNE Innenhülse
WIHEDÜ-Kraftpack 75 g/qm, 70mm, mit Stärkeleim, aus nordischem Natron-Kraftpapier, braun, garantiert geruchslos, glatt, nicht gerippt, 200m lang, OHNE Innenhülse
Das Nassklebeband verschließt Ihre Packstücke effektiv und mit einer sehr hohen Klebkraft. Das Klebeband aus 75 g/m² Kraftpapier ist umweltfreundlich und haftet auch auf staubigen Oberflächen sehr ...
Nassklebeband verstärkt 2 Längsfäden 1 Sinusfaden • Besonders reißfest durch Fadenverstärkung inklusive eines zusätzlichen Sinusfaden • Aus besonders starkem Kraftpapier • Sichere Klebung, da die B...
Das braune Nassklebeband aus 75 g/m² Kraftpapier ist mit 2 Längsfäden und 1 Sinusfaden verstärkt und bietet dadurch einen noch höheren Schutz der Packstücke. Durch die sehr hohe Klebkraft schützt d...
Nassklebeband verstärkt 2 Längsfäden 1 Sinusfaden • Besonders reißfest durch Fadenverstärkung inklusive eines zusätzlichen Sinusfaden • Aus besonders starkem Kraftpapier • Sichere Klebung, da die B...
Nassklebeband verstärkt braun 2 Längsfäden 200 m • Besonders reißfest durch zusätzliche Fadenverstärkung • Aus besonders starkem Kraftpapier • Sichere Klebung, da die Befeuchtung den Klebstoff akti...
Nassklebeband braun + Fadenverstärkung 80 mm x200 m Nassklebebänder werden immer mehr im Großversand und in Logistikzentren verwendet. Die besonders sichere Klebeverbindung des Papiers mit der Kart...
Nassklebeband unverstärkt braun 200 m • Umweltverträglich • Aus besonders starkem Kraftpapieren • Sichere Klebung, da die Befeuchtung den Klebstoff aktiviert, der sich der sich dann vollflächig mit...
Nassklebeband unverstärkt braun 200 m • Umweltverträglich • Aus besonders starkem Kraftpapieren • Sichere Klebung, da die Befeuchtung den Klebstoff aktiviert, der sich der sich dann vollflächig mit...
Nassklebeband aus Kraftpapier Breite 70 mm Länge 200 m/Rolle Stärke 75 g/m2 braun Ein perfekter Verschluss mit Siegeleigenschaften auch bei Problemkartons. Der auf pflanzlicher Basis hergestellte K...
Nassklebeband, Bandbreite 60 mm, 75 g/m² Papiergewicht, 200 m, VE 6 Stk. Gleichmäßig und leise abrollbar. Lösungsmittelfrei, sehr reißfest. Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung. Umweltfreundliche, re...
Nassklebeband verstärkt weiß 2 Längsfäden 200 m • Besonders reißfest durch zusätzliche Fadenverstärkung • Aus besonders starkem Kraftpapier • Sichere Klebung, da die Befeuchtung den Klebstoff aktiv...
Nassklebeband, Bandbreite 70 mm, 75 g/m² Papiergewicht, 200 m, VE 6 Stk. Gleichmäßig und leise abrollbar. Lösungsmittelfrei, sehr reißfest. Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung. Umweltfreundliche, re...
Nassklebeband, Papiergewicht 75 g/m², VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 70 mm. Klimaneutral. Lösungsmittelfrei, sehr reißfest. Extrem stabil, klimaunabhängig. Gleichmäßig und leise abrollbar. Sehr gut...