Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband, 70mm breitx200lfm, 75g/qm, braun, 2 Längs-, 1 Sinusfaden


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Nassklebeband, 2 Längs-, 1 Sinusfaden, Breite 70 mm x Länge 200 m
Nassklebeband, 2 Längs-, 1 Sinusfaden, Breite 70 mm x Länge 200 m
Artikel-Nr.:
     123TP-5520710
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520710
EAN/GTIN:
     4056705207103
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

Besonders sicheres Klebeband mit Fadenverstärkung

  • Auch für staubige Kartonoberflächen bestens geeignet
  • übersteht Temperatur- und Klimaschwankungen problemlos
  • Sehr hohe Reissfestigkeit
  • Gute Sofort- und dauerhaftung
  • Gleichmässig und leise abrollbar
  • Papierqualität 75 g/m²
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,295
Qualität:
75g/m²
Länge innen:
200 m
Breite innen:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Nass-Klebeband, Nassklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, nassklebeband 70mm breitx200lfm, papier klebeband, papier-packband 200m, Klebeband, fadenverstärkt, 5520710, 5.520.710, 552.070, klebebänder, Packbänder, Packband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 8,94*
11 Tage
unbekannt
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 9,40*
19 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 10,12*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,56*
€ 94,95*
4 Tage
605
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 56,29008*
€ 99,70008*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Rolle
1 Rolle enthält 200 Meter (ab € 0,03005* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 107,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.