Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband braun + Fadenverstärkung 2L 70 mm x 200 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebeband_Fadenverstärkung.jpg
Klebeband_Fadenverstärkung.jpg
Artikel-Nr.:
     424-6090
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001597
EAN/GTIN:
     4251684745633
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Nassklebeband braun + Fadenverstärkung 2L 70 mm x 200 m
Material: Papier Qualität: Natronkraftpapier Grammatur: 75 Farbe: Braun Form: Rolle Klebstoff: Nasskleber / Pflanzenleim Eigenschaft: Nassklebend Verstärkung: 2 Längsfäden ohne Hülse Rollen pro Karton: 8 Rollen pro Palette: 384 Nassklebebänder werden immer mehr im Großversand und in Logistikzentren verwendet. Die besonders sichere Klebeverbindung des Papiers mit der Kartonoberfläche bewirkt wie ein Siegel einen Diebstahlschutz. Denn der Karton kann nicht mehr geöffnet werden ohne die Kartonoberfläche zu beschädigen! Der Pflanzenleim wird erst durch die Befeuchtung mit Wasser aktiviert. Dadurch wird falsches oder zu frühes Verkleben vermieden. Der befeuchtete Kleber verbindet sich dann vollflächig mit der Kartonoberfläche. Durch professionelle Abrollgeräte wird schnell und präzise nach Bedarf gearbeitet. Und natürlich sind diese Nassklebebänder durch das Natronkraftpapier und den pflanzlichen Leim besonders umweltfreundlich, denn Sie basieren auf erneuerbaren Ressourcen. Noch sicherer sind fadenverstärkte Nassklebebänder. Mit Längs und/oder Sinusfaden oder sogar gitterverstärkt. Erhöhen Sie die Identität und den Diebstahlschutz mit Ihrem individuellen Druck. an info@wagener-verpackung.de Wir beraten Sie gerne! Material: Papier Qualität: Natronkraftpapier Grammatur: 75 Farbe: Braun Form: Rolle Klebstoff: Nasskleber / Pflanzenleim Eigenschaft: Nassklebend Rollenbreite: 75 mm Rollen pro Palette: 384 Rollen pro Karton: 8 Verstärkung: 2 Längsfäden Kerndurchmesser (Innen): 76 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fadenverstärkt
Eigenschaften:
Nassklebend
Farbe:
Braun
Form:
Rolle
Grammatur:
75 g/m²
Klebstoff:
Nasskleber / Pflanzenleim
Material:
Papier
Qualität:
Natronkraftpapier
Länge:
20.50
Breite:
7.00
Höhe:
20.50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,92004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 6,32667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,12*
€ 167,9328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,74008*
€ 149,6307
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 115,26*
€ 137,1594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,68004*
€ 129,32925
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 102,09*
€ 121,4871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,57008*
€ 108,9684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 85,25004*
€ 101,44755
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,92004*
€ 90,34485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.