MOSFET-Treiber, Typ=IXDN602SIATR, Abfallzeit=15 ns, Anstiegzeit=15 ns, Ausgangsstrom=2 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.75 mm, Lä...
MOSFET-Treiber, Typ=IXDN602SITR, Abfallzeit=15 ns, Anstiegzeit=15 ns, Ausgangsstrom=2 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.75 mm, Län...
MOSFET-Treiber, Typ=IXDD604D2TR, Abfallzeit=14 ns, Anstiegzeit=16 ns, Ausgangsstrom=4 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3 mm, Höhe=0.85 mm, Län...
MOSFET-Treiber, Typ=IXDN604SITR, Abfallzeit=14 ns, Anstiegzeit=16 ns, Ausgangsstrom=4 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.75 mm, Län...
MOSFET-Treiber, Typ=IXDD604SITR, Abfallzeit=14 ns, Anstiegzeit=16 ns, Ausgangsstrom=4 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.75 mm, Län...