MOSFET-Treiber, Typ=IX4426MTR, Abfallzeit=30 ns, Anstiegzeit=30 ns, Ausgangsstrom=1.5 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3 mm, Höhe=0.85 mm, Län...
MOSFET-Treiber, Typ=IX4426NTR, Abfallzeit=30 ns, Anstiegzeit=30 ns, Ausgangsstrom=1.5 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.75 mm, Län...
MOSFET-Treiber, Typ=IXDI602D2TR, Abfallzeit=15 ns, Anstiegzeit=15 ns, Ausgangsstrom=2 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3 mm, Höhe=0.85 mm, Län...
MOSFET-Treiber, Typ=IXDI602SIATR, Abfallzeit=15 ns, Anstiegzeit=15 ns, Ausgangsstrom=2 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.75 mm, Lä...
MOSFET-Treiber, Typ=IXDI602SITR, Abfallzeit=15 ns, Anstiegzeit=15 ns, Ausgangsstrom=2 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.75 mm, Län...