Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IAUC60N04S6N031HATMA1 MOSFET, N-KANAL, 40V, 60A, TDSON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648085
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IAUC60N04S6N031HATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 40 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: 60 A
  • Produktpalette: OptiMOS 6 Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: 40 V
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 60 A
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.0024 ohm
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: 0.0024 ohm
  • Verlustleistung, n-Kanal: 75 W
  • Verlustleistung, p-Kanal: 75 W
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TDSON
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, INFINEON, IAUC60N04S6N031HATMA1, 3648085, 364-8085
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,701*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,74*
    € 3,2606
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,257*
    € 1,49583
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,227*
    € 1,46013
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,114*
    € 1,32566
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,026*
    € 1,22094
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.