Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IAUC120N06S5L032ATMA1 MOSFET, N-KANAL, 60V, 120A, TDSON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582456
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IAUC120N06S5L032ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0025 ohm
  • Produktpalette: OptiMOS 5
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 120 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TDSON
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 94 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.7 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IAUC120N06S5L032ATMA1, 3582456, 358-2456
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,63*
    € 0,80*
    Lager 139
    22192
    5
    € 14,99*
    ab € 0,597*
    € 1,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,222*
    € 1,45418
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,152*
    € 1,37088
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.