Der Slim HDMI KVM over IP-Extender (KE8900S) ist ein kompakter, wirtschaftlicher und hochleistungsfähiger IP-basierter Sender (KE8900ST) / Empfänger (KE8900SR), der ermöglicht, von einer Remote-USB...
KVM Switch KVM-AS-41UA Der KVM-AS-41UA ist ein günstiger 4-Port KVM-Switch mit automatischem Audioumschalter für den Desktopbereich. Der Anschluss des KVM erfolgt per USB (Tastatur / Maus), 2 x 3,5...
Steuern Sie bis zu 16 Computer oder Server von einem beliebigen Ort aus Dieser NetDirector® Cat5 KVM-Switch ist die intelligente Lösung für die Steuerung mehrerer Computer und Server in einer kompl...
Platzsparender VGA KVM Switch mit USB 2.0 und Audioanschlüssen für zwei Computer - Schaltet automatisch sowohl Monitor, USB-Devices und auch Audio/Mikrofon um; - Besitzt eine VGA Monitor- und zwei ...
Der NetCommander 1 HE Cat5 KVM-Switch für die Rackmontage mit 16 Anschlüssen von Tripp Lite ist die nächste Generation unserer kostengünstigen, funktionsreichen KVM-Switches. Er zeichnet sich durch...
Mit der Umstrukturierung von Arbeitsplätzen und der zwangsläufig forcierten Dezentralisierung steht der Kontrollraumbetrieb derzeit vor der Herausforderung, effektiv durch all diese Sicherheitproto...
Mit der Umstrukturierung von Arbeitsplätzen und der zwangsläufig forcierten Dezentralisierung steht der Kontrollraumbetrieb derzeit vor der Herausforderung, effektiv durch all diese Sicherheitproto...
Das RCMDP101U Single Port DisplayPort KVM über IP Switch ist ein KVM-Gerät, das ausschließlich für Anwendungen in Produktionslinien entwickelt wurde. Es kann den Video-, Audio-, Maus- und Tastatur-...
Der RCMDVI00BT ist ein leistungsstarker IP-basierter Sender, der an einen PC/Server mit DVI-Schnittstelle angeschlossen wird, auf den über WinClient/JavaClient an einer Konsole von einem anderen St...
Der RCMHD101U Single Port HDMI KVM over IP Switch ist ein KVM-Gerät, das speziell für Anwendungen in Produktionslinien entwickelt wurde. Es kann den Video-, Audio-, Maus- und Tastaturzugriff sowie ...
Das RCMVGA101 Single Port VGA KVM über IP Switch ist ein KVM-Gerät, das ausschließlich für Anwendungen in Produktionslinien entwickelt wurde. Es kann den Video-, Audio-, Maus- und Tastatur- sowie d...
Der 2-Port 4K DisplayPort KVM-Switch von TRENDnet, Modell TK-220DPi, ermöglicht die Steuerung von zwei Computern mit einem Satz Konsolensteuerungen. Sie können problemlos bis zu 4K UHD-Auflösungen ...