Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B072-016-1 NetCommander 16-Anschluss Cat5 KVM-Switch 1 HE Rackmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B072-016-1 NetCommander 16-Anschluss Cat5 KVM-Switch 1 HE Rackmontage
Tripp Lite B072-016-1 NetCommander 16-Anschluss Cat5 KVM-Switch 1 HE Rackmontage
Tripp Lite B072-016-1 NetCommander 16-Anschluss Cat5 KVM-Switch 1 HE Rackmontage
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1668280
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B072-016-1
EAN/GTIN:
     0037332127525
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der NetCommander 1 HE Cat5 KVM-Switch für die Rackmontage mit 16 Anschlüssen von Tripp Lite ist die nächste Generation unserer kostengünstigen, funktionsreichen KVM-Switches. Er zeichnet sich durch elegantes 1 HE-Design und kompakte Größe aus. Das Gerät verfügt über RJ45-Anschlüsse, die mit preiswerten Cat5-Patchkabeln genutzt werden können und so den Kabelsalat reduzieren, der bei herkömmlichen KVM-Verkabelungen entsteht. Einfaches Umschalten zwischen den CPUs über Drucktasten, Hot-Key-Befehle oder die integrierte OSD-Menüfunktion (On Screen Display). Die Kaskadierbarkeit ermöglicht den Anschluss von bis zu 256 Computern. Kompatibel mit PS/2- und USB-Computern, VGA-, SVGA- oder XGA-Monitoren sowie allen gängigen Betriebssystemen. Mit einem robusten Stahlgehäuse hergestellt. Entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA) für Käufe nach der GSA-Liste.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
515.1 mm
Verpackungstiefe
195.1 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
2470 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
426.2 mm
Tiefe
121.2 mm
Höhe
43.4 mm
Gewicht
1610 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Abmessungen (BxTxH)
431.8 x 127 x 44.4 mm
Anzahl Anschlüsse
16
Weitere Anschlüsse
Connector A: HD15 (Female) Connector B: 2 x MiniDIN6 (Female)
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Kabellänge
1.8 m
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Externes Netzteil
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
256
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471,80,1000
Breite des Versandkartons
540 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
20037332127529
Ursprungsland
Taiwan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,03*
€ 365,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,86*
€ 365,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,80*
€ 353,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,95*
€ 348,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,83*
€ 321,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC4-N4
ab € 1.223,97*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC8-N4
ab € 2.169,56*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2A4-N4
ab € 1.286,56*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC2-N4
ab € 704,40*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC4-N4
ab € 1.381,11*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV1A2-N4
ab € 466,99*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV1AC8-N4
ab € 1.992,69*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV2A4-N4
ab € 1.064,18*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2A2-N4
ab € 727,69*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2A4-N4
ab € 930,59*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2AC2-N4
ab € 806,61*
Zubehör
Tripp Lite
B002-HD1AC4-N4
ab € 1.366,40*
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 187,59*
Zubehör
Tripp Lite
B004-DPUA2-K
ab € 177,48*
Zubehör
Tripp Lite
B004-VUA2-K-R
ab € 34,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.