Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK-220DPi KVM Switch, 2-Port 4K DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TK-220DPi KVM Switch, 2-Port 4K DisplayPort
TRENDnet TK-220DPi KVM Switch, 2-Port 4K DisplayPort
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1498
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-220DPi
EAN/GTIN:
     710931170283
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

Der 2-Port 4K DisplayPort KVM-Switch von TRENDnet, Modell TK-220DPi, ermöglicht die Steuerung von zwei Computern mit einem Satz Konsolensteuerungen. Sie können problemlos bis zu 4K UHD-Auflösungen erleben, ohne dass eine Treiberinstallation erforderlich ist. Dieser kompakte DisplayPort-Switch ist für 4K DisplayPort-Systeme mit USB-Maus- und Tastaturanschlüssen konzipiert. Dieser UHD DisplayPort-KVM-Switch verfügt auch über 3,5-mm-Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse zum Umschalten zwischen Computern.

  • Steuerung von zwei Computern mit einem Satz Konsolensteuerungen
  • Kompatibel mit DisplayPort-Monitoren und Fernsehgeräten
  • Unterstützt 4K UHD-Auflösungen bis zu 3840 x 2160 @ 60Hz
  • Unterstützt 5.1 Audio über DisplayPort Kabel
  • 3,5-mm-Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse für analoges Audio
  • Vollständig integrierte DisplayPort-, USB- und Audiokabel
  • Stromversorgung über USB - Kein externer Stromadapter erforderlich
  • Praktischer Computer-Kippschalter
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Switchboxen KVM
Produkttyp:
KVM Switches
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Lieferumfang:
TK-220DPi, Schnellinstallationsanleitung
Anzahl PCs:
2
PC: Monitor-Anschlüsse:
DisplayPort 1.2
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
USB
Netzteil benötigt:
nein
Höhe:
45 mm
Breite:
164 mm
Tiefe:
87 mm
Gewicht:
578 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
0.637 kg
Bruttogewicht:
0,637
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.05
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, trendnet kvm, automatisch, maustastaturswitch, keyboardvideomouseswitch, KVMSwitches, KVMUmschalter, monitorswitch, kvmswitcher, kvmswitchbox, Switcher, KVMSwitch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.