rutec LED Netzgerät, Konstantspannung für die Innenanwendung, IP20 mit Schraubanschluss und Zugentlastung CE, REACH, RoHS, MM, SELV Schutz gegen Kurzschluss und Überlast Leitungsquerschnitt Schraub...
Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzei...
LED Treiber dimmbar 12W, 180-500mA MT56023MEGATRON LED-Konstantstromtreiber DALI-2, 12W, 180-150mA, IP20-Multifunktionstreiber für DALI-Systeme, der durch 68mm Deckenausschnitte passt.
Möbelleuchten Clever Connect Driver max. 12W 12V DC incl 3fach Verteiler Weiß Licht-Upgrade einfach gemacht Der Driver mit einer Leistung bis max. 12W versorgt die Leuchten mit Strom. Clever Connec...
LED-Netzgerät 12VDC 1-12W K12 012Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der kleinen Bauform perfekt in Schalterdosen verbauen, kann aber auch beim Möbelbau zum Einsatz g...
LED-Netzgerät IP44 24V/DC / 0,1-12W Primäranschlussleitung mit Konturenstecker, Länge 1,5m, Sekundäranschlussleitung mit Buchse für IP44-Stecksystem, Länge 0,2m, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC, Gar...