Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treiber für LED Lichtband - 12W 12V - weiß - Plug-in 362831-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362831-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     0500129
EAN/GTIN:
     8718692547209
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Treiber für LED Lichtband - 12W 12V - weiß - Plug-in
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
70.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
.130000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: LED-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.