Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzgerät 12V 12W IP20 100-240VAC Schraubanschluss 85267


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4956576
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     85267
EAN/GTIN:
     4012094852676
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
rutec LED Netzgerät, Konstantspannung für die Innenanwendung, IP20 mit Schraubanschluss und Zugentlastung CE, REACH, RoHS, MM, SELV Schutz gegen Kurzschluss und Überlast Leitungsquerschnitt Schraubklemmen: 0,5 - 1,5 mm² Gehäuse: Kunststoff Eingangsspannung: 100-240 V AC Leistung: 12 Watt Ausgangsstrom: 1,0 A Ausgangsspannung: 12 V DC LxBxH in mm: 86 x 45 x 26 Temperaturbereich: -10 bis +40 °C Primärseitig nicht dimmbar Schutzklasse: II, Breite: 45 mm, Ausführung: statisch, Höhe: 26 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Länge: 86 mm, geeignet für Außengebrauch: false, Ausgangsspannung: 12 V, Ausgangsleistung: 12 W, Schutzart (IP): IP20, Ausgangsstrom: 1000 mA, geeignet für Konstantstrom: false, geeignet für Konstantspannung: true, geeignet für Gleichspannung (Primärseite): false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung DSI: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
85267
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,45*
€ 17,45*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,06*
€ 17,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,66*
€ 17,99*
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 12,90*
€ 18,31*
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 19,22*
€ 25,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.