Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL APC-12-700 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL APC-12-700 LED-Treiber
MEAN WELL APC-12-700 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36531983
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     APC-12-700
EAN/GTIN:
     4251061529979
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
12.6 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Energie
AC Eingangsspannung
90-264 V
Eingangsfrequenz
47 ~ 63 Hz
Eingangsstrom
0.2/230VC;0.35/115VC A
Ausgangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.