Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PLM-12-700 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PLM-12-700 LED-Treiber
MEAN WELL PLM-12-700 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29817851
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PLM-12-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
12.6 W
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 295 V
Eingangsfrequenz
47 ~ 63 Hz
Eingangsstrom
0.15/115VC, 0.08/230VC A
Ausgangsstrom
1.05 A
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
126 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PLM-12-1050
ab € 10,23*
Ähnlich
Mean Well
PLM-12-350
ab € 10,48*
Ähnlich
Mean Well
PLM-12-500
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.