BAUSTRAHLER MIT 5000 LUMEN UND INTEGRIERTEM STATIV FÜR 18/20-V-AKKUPACKS TOWER 5 CONNECT ist ein Stativ mit zwei eingebauten Flutlichtstrahler, die bis zu 5000 Lumen bieten. Die flexiblen Flutlicht...
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W rot V2 schwarzes Gehäuse Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnit...
Der extrem robuste und industrietaugliche LED Baustrahler ORUM mit einer Leistung von 47 W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigen 5 m Kabel perfekt für die ständige Verwendung im...
HOCHEFFIZIENTE COB-LED-ARBEITSLEUCHTE MIT 10000 LUMEN FÜR 18/20-V-AKKUPACKS Die leistungsstarke und robuste NOVA 10 CONNECT bietet sich mit der modernsten COB-LED-Technologie und 10000 Lumen Lichts...
Der extrem robuste LED Baustrahler Hybrid ORUM mit einer Leistung von 40 W eignet sich dank der Schutzart IP65 und dem ölbeständigen Kabel perfekt für die ständige Verwendung im Außenbereich. Die L...
Der LED Arbeitsstrahler DINORA 10050 ist ein tragbarer und extrem leichter LED-Strahler mit 10600 Lumen. Der Baustrahler mit einem Gehäuse aus bruch- und schlagfestem Kunststoff und zusätzlichem Ka...
HOCHEFFIZIENTE COB-LED-ARBEITSLEUCHTE MIT 4000 LUMEN FÜR 18/20-V-AKKUPACKS Die leistungsstarke und robuste NOVA 4 CONNECT bietet sich mit der modernsten COB-LED-Technologie und 4000 Lumen Lichtstro...
Der LED Arbeitsstrahler DINORA 5050 ist ein tragbarer und extrem leichter LED-Strahler mit 5100 Lumen. Der Baustrahler mit einem Gehäuse aus bruch- und schlagfestem Kunststoff und zusätzlichem Kant...