Wiederaufladbarer AKKU LED Baustrahler mit Tragegestell.
UV-C dient zur Viren Desinfektion LED: 10Watt UV-C 273nm Abstrahlwinkel: 108° Input Voltage: 12V DC, 1A Lithium-Ionen Akku 7,4V 2000mAh Ladezyklus: 500 bis 1000mal Ladezeit: ~5 Stunden Laufzeit: ~3 Stunden Lichtfarbe: UV-C, 273nm Gehäuse: Alu Spritzguss in Gelb Arbeitstemperatur: -20°C bis +50°C Schutzklasse: IP20 Abmessungen: (l*b*h) 162*112*280 mm Lieferumgfang: Akkustrahler 10W incl. fest verbautem Akku, 12V, 1A Ladestecker und ein Ladekabel
BITTE BEACHTEN: Der im Lieferumfang enthaltene Akku hat eine Gewährleistung von 6 Monaten!
ACHTUNG: UV-C Licht kann Schäden an der Netzhaut des Auges sowie bei längeren aussetzen auch Hautschäden verursachen. Anwendung nur in Abwesenheit von Personen durchführen.
disinfection distance(cm)/light power(mw)/time(s) 20cm/120mw/sqm/30s 50cm/80mw/sqm/60s 100cm/40mw/sqm/ 180s 150cm/20mw/sqm/ 400s 200cm/10mw/sqm/ 600s