| |
|
| Artikel-Nr.: C956-9171400902 Herst.-Nr.: 9171400902 EAN/GTIN: 4007123675692 |
| | |
|
| | |
| Der extrem robuste LED Baustrahler Hybrid ORUM mit einer Leistung von 40 W eignet sich dank der Schutzart IP65 und dem ölbeständigen Kabel perfekt für die ständige Verwendung im Außenbereich. Die LED Arbeitsleuchte sorgt für eine großflächige Rundumbeleuchtung dank 360° Abstrahlwinkel und sorgt somit für die ideale Raumausleuchtung bei blendfreiem Arbeitslicht. Der tragbare LED Strahler kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden und über den Ein/Aus Schalter bedient werden. Zudem überzeugt er durch folgende Eigenschaften: - Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Leicht zu transportieren durch umlaufenden Tragegriff und Kabelaufwicklung
- Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich
- Notlichtfunktion: Schaltet bei Stromausfall automatisch auf Akkubetrieb um
- LED Strahler verfügt über 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 25 % - ermöglicht eine noch längere Leuchtdauer im Akkubetrieb
- Integrierter Li-Ion-Akku 7,4 V/12,5 Ah mit Ladeanzeige
- Kabel: 5 m H05RN-F2x1,0
- Lichtstrom: 5000 lm
- Farbtemperatur: 6500 K
- Schlagfestigkeit: IK10
- BGI 608
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Bau-Halogenstrahler, Bauhalogenstrahler, Halogen-Baustrahler, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler brennenstuhl ip65, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, baustrahler led, led baustrahler 40w, led baustrahler brennenstuhl, baustrahler fluter, baustrahler ip54, baustrahler, baustrahler stativ, baustrahler brennenstuhl, baustrahler 40 watt, baustrahler für außen, baustrahler für außenbereich, baustrahler outdoor, baustrahler 40W, baustrahler außen, baustrahler mobil, led strahler mobil, led-fluter mobil, led-strahler 40w, led strahler ip54, led strahler tragbar, led arbeitsleuchte, arbeitsleuchte, arbeitsleuchte outdoor, arbeitsleuchte rund, arbeitsleuchte außen, arbeitsleuchte baustelle, led baustrahler akku, led strahler akku, led arbeitsleuchte akku |
| | |
| |