Material Gehäuse: Kunststoff Material Standbügel: Stahl, beschichtet Leuchtmittel: 66 LEDs Stromversorgung: 230 V AC Akku: 11,1 V/2600 mAh Li-Ion-Akku Lichtstrom: 1500 lm Leistungsaufnahme: 27 W Be...
Energyline XL LED Fluter für Großflächen Strahler: Der 27,6 kg Großflächen-Strahler dient der Außenbeleuchtung, der 1000 Watt Strahler mit robustem, verstellbarem Montagebügel kann als Scheinwerfer...
Der professionalLINE LED Baustrahler X 8050 M ist eine extrem robuste LED Arbeitsleuchte mit 80 W Leistung, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigem 5 m R...
Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis zu entwickeln. Die IL30...
Der Mobiler LED Akku Strahler RUFUS 3000 MA von Brennenstuhl ist ein extrem robuste LED Arbeitsleuchte mit 30W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Mit einem Gehäuse aus massivem Alumini...
Der LED Strahler JARO 3050 zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 30W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwasser...