Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter, 100 W, 10000 lm, 4000 K, IP655


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter, 100 W, 10000 lm, 4000 K, IP655
LED-Fluter, 100 W, 10000 lm, 4000 K, IP655
LED-Fluter, 100 W, 10000 lm, 4000 K, IP655
Artikel-Nr.:
     4502-27L5078
Hersteller:
     Luxula
Herst.-Nr.:
     LX400112
EAN/GTIN:
     4260508897434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
LED-Fluter, LX400112, Luxula LED-Fluter, 100 W, 4000 K (neutralweiß), 10000 lm, schwarz, IP65, TÜV-geprüft.
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
100 °
Ausführung:
LED Flutlichtstrahler
Breite:
232 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
schwarz
Farbtemperatur:
4000 K
Höhe:
32 mm
Länge:
287 mm
Leistung:
100 W
Lichtstrom:
10000 lm
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-40 °C
mittlere Nennlebensdauer:
36000 h
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.16 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.