Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Baustrahler 'VEGA 1500 C+R'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: LED Baustrahler -VEGA 1500 C+R- mit Dual System (Art. 36578)
Modellbeispiel: LED Baustrahler -VEGA 1500 C+R- mit Dual System (Art. 36578)
Modellbeispiel: LED Baustrahler -VEGA 1500 C+R- mit Dual System
Detailansicht: Rückseite mit Anschluss für das Ladekabel
Artikel-Nr.:
     328-36578
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527711732
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • Material Standbügel: Stahl, beschichtet
  • Leuchtmittel: 66 LEDs
  • Stromversorgung: 230 V AC
  • Akku: 11,1 V/2600 mAh Li-Ion-Akku
  • Lichtstrom: 1500 lm
  • Leistungsaufnahme: 27 W
  • Betriebsdauer: 1,5 h
  • Ladedauer: 1,5 h
  • Gewicht: 1,6 kg
  • inkl. Anschlusskabel (5 m)

|
  • 66 LEDs sorgen für eine kräftige, diffuse, blendfreie Außleuchtung
  • robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse perfekt für alle Arbeitsumgebungen (IK07)
  • Dual System ermöglicht sowohl Kabel- als auch Akkubetrieb
  • minimale Wärmeentwicklung gegenüber herkömmlichen Halogen-Arbeitsleuchten
  • zwei Leistungsstufen für unterschiedliche Lichteinstellung
  • praktischer und robuster Standbügel aus kräftigem Stahl
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet (IP54 - Staubschutz und Schutz gegen Spritzwasser)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gehäuse Material:
Kunststoff
Standbügel / Fuß Material:
Stahl, beschichtet
Leuchtmittel:
66 LEDs
Lichtstrom:
1500 lm
Stromversorgung:
230 V AC
Akku:
11,1 V/2600 mAh Li-Ion-Akku
Leistungsaufnahme:
27 W
Betriebsdauer:
1,5 h
Ladedauer:
1,5 h
Schutzklasse:
IP54
Kabel:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler 230v, led-baustrahler, led-baustrahler ip54, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Strahler, Wandfluter, Wandlampe, Wandleuchten, Wandstrahler, Baulampe, Scangrip, Vega, Asup, Technik, Dönges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 116,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 149,06*
Ähnlich
Schake
ab € 328,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 266,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 245,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 191,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 106,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.