LED-Controller = DALI-Steuergerät Serie = DALI PCU OSRAM-BeleuchtungsDer OSRAM DALI-PCU-Beleuchtungsregler ist eine kompakte Steuereinheit für manuelles Dimmen, Schalten von Beleuchtungsreglern für...
LED-Treiber LC 32/700- #28003212Fixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Konstantstrom-LED-Treiber, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Ausgangsstrom einstellbar 700 od...
LED-Treiber, Typ=RACD07-250, Ausgangsspannung DC max.=28 V, Ausgangsspannung DC min.=14 V, Ausgangsstrom=250 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=...
LED-Treiber LC 25/350- #87500897Dimmbarer Konstantstrom- / Stromschienen-LED-Treiber, Optionales Zubehör ACU ALU NIPPLE M10x1 zur Befestigung des Leuchtenkopfes, Kompatibel mit Global Trac PULSE vo...
LED-Treiber, Typ=ELEMENT-8/220-240/200-G3, Ausgangsspannung DC max.=42 V, Ausgangsspannung DC min.=24 V, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=43 mm, H...
LED-Treiber LC 35/150- #28003201Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau Dimmbereich von 1 100 % Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II Ausgangsstrom einstellbar ...
LED-Treiber, Typ=OTI-DALI-80/220-240/24-1CH, Ausgangsspannung DC max.=24 V, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=32 mm, Höhe=22 mm, Länge=346 mm, MTBF...
LED-Controller = OT-Kabelklemme für OT-Kabelklemmen für LED-Treiber. Diese Familie von OT-Kabelklemmen von Osram ist für den Gebrauch mit den entsprechenden LED-Treibern entwickelt. Die OT-Kabelkle...
LED-Treiber LC 25/350- #87500908Dimmbarer Konstantstrom- / Stromschienen-LED-Treiber, Optionales Zubehör ACU ALU NIPPLE M10x1 zur Befestigung des Leuchtenkopfes, Kompatibel mit Global Trac PULSE vo...
LED-Treiber LC 35W 350 #28002495Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Für Leuchten mit M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711, Temp...