Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber LC 35/150- #28003201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber LC 35/150- #28003201
LED-Treiber LC 35/150- #28003201
Artikel-Nr.:
     3517I-46961940
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28003201
EAN/GTIN:
     9006210726489
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
tridonic led treiber

LED-Treiber LC 35/150- #28003201

Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau
Dimmbereich von 1 100 %
Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II
Ausgangsstrom einstellbar zwischen 100 700 mA
Max. Ausgangsleistung 35 W
Bis zu 89 % Effizienz
Leistungsaufnahme im Stand-by <
0, 16 W
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DSI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung GPRS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 35 watt, LED-Betriebsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.