Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 7W 250mA 14 ... 28V IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113047
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACD07-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
LED-Treiber, Typ=RACD07-250, Ausgangsspannung DC max.=28 V, Ausgangsspannung DC min.=14 V, Ausgangsstrom=250 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=41 mm, Höhe=24 mm, Länge=57 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=200000 h, Nennleistung=7 W, Versorgungsspannung AC max.=295 V, Versorgungsspannung AC min.=90 V, Versorgungsspannung DC max.=415 V, Versorgungsspannung DC min.=120 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Kabelführung, Dimmbar=Nein, Schutzart=IP67, Serie=RACD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
103 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: recom led treiber, led treiber, led treiber 7watt, LED-Treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,28*
€ 17,29*
Lager 115
64
€ 5,95*
ab € 12,64*
€ 21,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.