Ex-LED-Mastlangfeldleuchte eLLM 92 LED 800A 1/3-1K 4000K, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 1 x 3 Klemmpunkte, Lampe: ellk-2-2-C (2 x 26 W), Betriebsspannung: 110 V - 254 V AC 50 / 60 Hz und 110 ...
LEDVANCE Zubehör, für LED-Module, LS AY PFM-CP/P2/500 Passendes Zubehörelement für das LED Strip System von Ledvance. Der Einspeißer ist 2-polig und ist für Stripes mit 8mm geeignet. Technische D...
LEDVANCE Zubehör, für LED-Module, LS AY PFM-CSW/P2/50/P Passendes Zubehörelement für das LED Strip System von Ledvance. Der Verbinder ist 2-polig und ist für Stripes mit 10mm und IP66 geeignet. T...
Ex-LED-Mastlangfeldleuchte mit Notlichtfunktion eLLM 92 LED 400A NE 1/3-1K 4000K, Durchgangsverdrahtung: Nein, Klemmen: 1 x 3 Klemmpunkte, Lampe: ellk-2-C (2 x 13 W), Betriebsspannung: 120 V - 254 ...