Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Mastleuchte mit LED-Modul für Zo eLLM 92 LED 800A, 1/3-1K, 1 x M25 Leitun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8795709
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12269505101
EAN/GTIN:
     4251510734800
Suchbegriffe:
LED Modul
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Ex-LED-Mastlangfeldleuchte eLLM 92 LED 800A 1/3-1K 4000K, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 1 x 3 Klemmpunkte, Lampe: ellk-2-2-C (2 x 26 W), Betriebsspannung: 110 V - 254 V AC 50 / 60 Hz und 110 V - 250 V DC, Lumen: 5085 lm, Lichtfarbe: 4000K, Schutzklasse: I, Gehäusematerial: Glasfaserverstärkter Polyester, Gehäusefarbe: lichtgrau (RAL 7035), 2 x M 25 Verschraubung (Kunststoff), Montageart: Wand-/Deckenmontage, Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Leiterquerschnitt: 6 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Spannungsart: AC/DC, Geeignet für Lampenleistung: 57 W, Betriebsgerät: EVG, Justierbar: false, Polzahl: 3, Länge: 1332 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED austauschbar, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 110...254 V, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: freistrahlend/diffus, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 57 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 5085 lm, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 110000 h, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: sonstige, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -25...55 °C, Lichtverteiler: Reflektor, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Leistungsfaktor: 0,95
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12269505101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.132,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,41*
€ 1.477,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,96*
€ 1.469,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,52*
€ 1.420,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.165,19*
€ 1.386,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,57*
€ 1.347,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.