Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILE-D501-RGBWM-SC222 LED-MODUL, ROT/GRÜN/BLAU/WARMWEISS RECHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4157458
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILE-D501-RGBWM-SC222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Produktpalette: DURIS E5050 RGBW Eco1 Series
  • Leistungsmodulkonfiguration: Rechteckig
  • Anzahl der LEDs: 1 LED(s)
  • Wellenlänge / Farbe: R 623nm, G 530nm, B 465nm
  • Lichtstrom / Farbe: -
  • LED-Farbe: Rot, Grün, Blau, Warmweiß
  • Nennleistung: 310 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Durchlassspannung bei Prüfung: R 2.7V, G 3.8V, B 3.8V, WW 3.8V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led modul blau, led modul, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, Mehrfarbige, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILE-D501-RGBWM-SC222, 4157458, 415-7458
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,46*
    € 6,04*
    Lager 139
    29
    € 14,99*
    ab € 3,81*
    € 6,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.