Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Mastnotleuchte mit LED-Modul für eLLM 92 LED 400A NE 4000 K, 1/6-2K, 2 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8795710
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12273588101
EAN/GTIN:
     4251510735104
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul weiss
led modul
Ex-LED-Mastlangfeldleuchte mit Notlichtfunktion eLLM 92 LED 400A NE 1/3-1K 4000K, Durchgangsverdrahtung: Nein, Klemmen: 1 x 3 Klemmpunkte, Lampe: ellk-2-C (2 x 13 W), Betriebsspannung: 120 V - 254 V AC 50 / 60 Hz, Lumen: 2565 lm, Lichtfarbe: 4000K, Schutzklasse: I, Lumen bei Notbetrieb 1,5 Stunden: 1282 lm, Lumen bei Notbetrieb 3 Stunden: 877 lm, Notlichtbetriebsdauer einstellbar, Ladezeit über 90% Kapazität: 14 Stunden, Gehäusematerial: Glasfaserverstärkter Polyester, Gehäusefarbe: lichtgrau (RAL 7035), 1 x M 25 Verschraubung (Kunststoff), Montageart: Wand-/Deckenmontage, Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Leiterquerschnitt: 6 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: 34 W, Betriebsgerät: EVG, Justierbar: false, Polzahl: 6, Länge: 900 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED austauschbar, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 120...254 V, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: freistrahlend/diffus, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 34 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2565 lm, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 110000 h, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: sonstige, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -25...55 °C, Lichtverteiler: Reflektor, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Leistungsfaktor: 0,95
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12273588101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.841,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.973,78*
€ 2.348,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.941,92*
€ 2.310,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.883,09*
€ 2.240,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.851,46*
€ 2.203,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.841,18*
€ 2.191,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.