Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect AUDAL Audio-Kabel 0,4 m 2 x 3.5mm 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect AUDAL Audio-Kabel 0,4 m 2 x 3.5mm 3.5mm Schwarz
Microconnect AUDAL Audio-Kabel 0,4 m 2 x 3.5mm 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14733922
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     AUDAL
EAN/GTIN:
     5711045390821
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Gewicht
10 g
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
18 g
Merkmale
Kabellänge
0.4 m
Anschluss 1
2 x 3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
AUDALX
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.