Dieser kompakte Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 12-V-Batteriestrom in reinen 230-V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Kleingeräten bis 150 W mit S...
HP Autozubehör 20118 24V > 12V Spannungswandler 96 W 1 St. (L x B x H) 11.5 mm x 11 cm x 4.5 cm Ausgangsspannung (Details)=12 V Betriebsspannung=24 V 8 A Spannungswandler Zum Anschluss u.a. von 12V...
Spannungswandler bieten eine komfortable, zuverlässige Stromversorgung - für Energieunabhängigkeit unterwegs, im Urlaub, beim Camping oder auf der Arbeit. Nutzen Sie die Energie Ihrer Autobatterie ...
Green Cell PowerInverter LCD 12 V 500 W/1000 W Reiner Sinus-Wechselrichter mit Display, intelligentem Schutz und aktiver Kühlung für einen lang dauernden, störungsfreien Betrieb Der Wechselrichter ...
AEG KFZ-Spannungswandler KA 6, 230V, schwarz mobile Steckdose für unterwegs, ideal zum Betreiben von Geräten mit 12V KFZ-Anschluss wie z.B. Kühlboxen, Auto- staubsaugern etc., mit Schutz gegen Über...
Es handelt sich bei diesem Modell um einen effizienten und zuverl�ssigen Wechselrichter. Er reiht sich in unsere Palette der bew�hrten und getesteten Phoenix Wechselrichter ein und ist jetzt in ein...
Ein Spannungswandler, bekannt auch als ein Wechselrichter, ist ein Gerät, dessen Aufgabe es ist, die Gleichspannung von der Autobatterie bzw. Zigarettenanzünder-Steckdose in den Wechselstrom ~230V ...