Dieser kompakte Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 12-V-Batteriestrom in reinen 230-V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Kleingeräten bis 150 W mit S...
AEG KFZ-Spannungswandler KA 6, 230V, schwarz mobile Steckdose für unterwegs, ideal zum Betreiben von Geräten mit 12V KFZ-Anschluss wie z.B. Kühlboxen, Auto- staubsaugern etc., mit Schutz gegen Über...
Green Cell PowerInverter LCD 12 V 500 W/1000 W Reiner Sinus-Wechselrichter mit Display, intelligentem Schutz und aktiver Kühlung für einen lang dauernden, störungsfreien Betrieb Der Wechselrichter ...
Ein Spannungswandler, bekannt auch als ein Wechselrichter, ist ein Gerät, dessen Aufgabe es ist, die Gleichspannung von der Autobatterie bzw. Zigarettenanzünder-Steckdose in den Wechselstrom ~230V ...
Es handelt sich bei diesem Modell um einen effizienten und zuverl�ssigen Wechselrichter. Er reiht sich in unsere Palette der bew�hrten und getesteten Phoenix Wechselrichter ein und ist jetzt in ein...
Ein Spannungswandler, bekannt auch als ein Wechselrichter, ist ein Gerät, dessen Aufgabe es ist, die Gleichspannung von der Autobatterie bzw. Zigarettenanzünder-Steckdose in den Wechselstrom ~230V ...
VOLTCRAFT Wechselrichter VC-CAR200 200 W 12 V/DC - 230 V/AC Kfz-Wechselrichter 12V DC auf 230V AC 200W mit USB Umwandlung von 12 V DC auf 230 V AC mit einer Leistungsabgabe bis 200 W 2 x AC-Steckdo...