Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 52767 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 300 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 52767 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 300 W Schwarz
Goobay 52767 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 300 W Schwarz
Goobay 52767 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 300 W Schwarz
Goobay 52767 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 300 W Schwarz
Goobay 52767 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 300 W Schwarz
Goobay 52767 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 300 W Schwarz
Goobay 52767 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 300 W Schwarz
Goobay 52767 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 300 W Schwarz
Goobay 52767 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 300 W Schwarz
Goobay 52767 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 300 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110281609
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     52767
EAN/GTIN:
     4040849527678
Suchbegriffe:
KFZ Spannungsumwandler
KFZ Spannungswandler
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Auto-Wechselrichter
Netzteiltyp
Auto
Eingangsspannung
12 V
Ausgangsleistung
300 W
Ausgangsspannung
230 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Eingangsstrom
32 A
Output Frequenz
50 Hz
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Gewicht und Abmessungen
Breite
102.2 mm
Tiefe
177.8 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
760 g
Verpackungsdaten
Sprachen des Handbuchs
Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Schwedisch
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.