Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell INV10 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 2000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell INV10 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 2000 W Schwarz
Green Cell INV10 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 2000 W Schwarz
Green Cell INV10 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 2000 W Schwarz
Green Cell INV10 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 2000 W Schwarz
Green Cell INV10 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 2000 W Schwarz
Green Cell INV10 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 2000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89554066
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     INV10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Ein Spannungswandler, bekannt auch als ein Wechselrichter, ist ein Gerät, dessen Aufgabe es ist, die Gleichspannung von der Autobatterie bzw. Zigarettenanzünder-Steckdose in den Wechselstrom ~230V umzuwandeln. In jeder Haushaltsdose (Typ E) in ganz Europa befindet sich eben das gleiche Signal. Er ist ideal für Orte, an denen es keinen direkten Zugang zur Steckdose gibt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Auto
Eingangsspannung
12 V
Ausgangsleistung
2000 W
Ausgangsspannung
230 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Output Frequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überlastschutz
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
3772 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.