Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic SinePower DSP 212 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 150 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic SinePower DSP 212 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 150 W Schwarz
Dometic SinePower DSP 212 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 150 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77857387
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600002603
EAN/GTIN:
     4015704263978
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Dieser kompakte Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 12-V-Batteriestrom in reinen 230-V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Kleingeräten bis 150 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Eine integrierte Schutzschaltung verhindert Schäden durch Überlast, Überhitzung und Über- oder Unterspannung. Der last- und temperaturgesteuerte Lüfter ist angenehm leise. Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis Empfindliche Haushaltsgeräte wie z. B. elektrische Zahnbürsten, Laptops, Fernseher oder DVD-Player brauchen eine reine 230-V-Wechselspannung, wie die aus Ihrer Steckdose zu Hause. Genau diese liefern unsere SinePower DSP Sinus-Wechselrichter. Diese kompakten Geräte haben ein überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, denn sie sind bestens ausgestattet: Energiesparmodus, intelligente Schutzbeschaltung gegen Überlast und ein absolut leiser Lüfter. Ihre mobile Steckdose Der Dometic SinePower DSP 212 Sinus-Wechselrichter wandelt 12-V-Gleichstrom aus der Batterie in reinen 230-V-Wechselstrom um. Er ist für eine Maximallast von 150 W ausgelegt und sorgt für den zuverlässigen Betrieb von elektrischen Zahnbürsten, Laptops, Handyladegeräten und anderen Kleingeräten. Dank des großen Eingangsspannungsbereichs eignet er sich auch sehr gut für moderne Fahrzeuge mit intelligenter Lichtmaschine. Bei Überlast trennt der Wechselrichter die Stromverbindung, um Schäden zu verhindern. Sobald die Situation vorbei ist, schaltet er automatisch wieder ein. Ein weiterer Pluspunkt ist der geräuschlose Lüfter, der sich an die Last und die Temperaturbedingungen anpasst.
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
12 V
Ausgangsleistung
150 W
Ausgangsspannung
230 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Output Frequenz
50 Hz
Effizienz
90 %
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Unterspannung
Markenkompatibilität
Dometic
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
187.5 mm
Gewicht
1100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
202 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1590 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität
Technische Details
Wellenform
Reiner Sinus
Energie
Eingangs-Betriebsspannung (min)
10 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
16.5 V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.